Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMO1500-3,0-B3 Drehstrommotor, Bauform B3, 1500 n, 4-polig, 3,00 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Drehstrom-Elektromotor
Exemplarische Darstellung: Drehstrom-Elektromotor
Zeichnung: Drehstrom-Elektromotor (Bauform B3)
Artikel-Nr.:
     955-EMO 1500-3,0-B3
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EMO 1500-3,0-B3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrom normmotor
Beschreibung: Gehäuse: Aluminium, oberflächengekühlt, Schutzart: IP 55, Isolierstoffklasse: F, Betriebsart: S1 (Dauerbetrieb), Klemmkastenlage: oben Temperaturbereich: -15°C bis +40°C *Gehäusewerkstoff: Gusseisen, **bei 50 Hz
Weitere Informationen:
Bauform:
Bauform B3
Ausführung:
1500 n, 4-polig
Baugröße:
100 A
Spannung** (Dreieck / Stern):
400 / 690 V
Nenndrehzahl:
1.415 U/M
Leistung:
3,00 KW
A:
160 MM
AA:
45 MM
AB:
200 MM
B:
140 MM
BB:
172 MM
C:
63 MM
D:
28j6 MM
E:
60 MM
F:
8h9 MM
GA:
31,0 MM
H:
100 MM
HA:
14 MM
HB:
140 MM
HD:
240 MM
K:
12 MM
L:
376 MM
LA:
11 MM
M:
215 MM
N:
180j6 MM
P:
250 MM
S:
15 MM
T:
4,0 MM
Gewicht:
32 KG
Weitere Suchbegriffe: EMO1500-3,0-B3, Drehstrom-Motoren, Elektro-Motoren, E-Motoren, Motoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 682,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,82*
€ 901,8058
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,32*
€ 897,6408
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,55*
€ 871,7345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,61*
€ 849,1959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,34*
€ 811,9846
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.