Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMO1500-0,75-B3 Drehstrommotor, Bauform B3, 1500 n, 4-polig, 0,75 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Drehstrom-Elektromotor
Exemplarische Darstellung: Drehstrom-Elektromotor
Zeichnung: Drehstrom-Elektromotor (Bauform B3)
Artikel-Nr.:
     955-EMO 1500-0,75-B3
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     EMO 1500-0,75-B3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrom normmotor
Beschreibung: Gehäuse: Aluminium, oberflächengekühlt, Schutzart: IP 55, Isolierstoffklasse: F, Betriebsart: S1 (Dauerbetrieb), Klemmkastenlage: oben Temperaturbereich: -15°C bis +40°C *Gehäusewerkstoff: Gusseisen, **bei 50 Hz
Weitere Informationen:
Bauform:
Bauform B3
Ausführung:
1500 n, 4-polig
Baugröße:
80 B
Spannung** (Dreieck / Stern):
230 / 400 V
Nenndrehzahl:
1.390 U/M
Leistung:
0,75 KW
A:
125 MM
AA:
55 MM
AB:
160 MM
B:
100 MM
BB:
130 MM
C:
50 MM
D:
19j6 MM
E:
40 MM
F:
6h9 MM
GA:
21,5 MM
H:
80 MM
HA:
9 MM
HB:
115 MM
HD:
200 MM
K:
10 MM
L:
278 MM
LA:
10 MM
M:
165 MM
N:
130j6 MM
P:
200 MM
S:
12 MM
T:
3,5 MM
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: EMO1500-0,75-B3, Drehstrom-Motoren, Elektro-Motoren, E-Motoren, Motoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,83*
€ 490,0777
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,83*
€ 488,8877
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,15*
€ 452,3785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,36*
€ 443,1084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,88*
€ 415,1672
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.