Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT1414ES Doppelnippel trennbar R 1/4"-R 1/4", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT1414ES Doppelnippel trennbar R 1/4"-R 1/4", 1.4408
DNT1414ES Doppelnippel trennbar R 1/4"-R 1/4", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel trennbar mit Außengewinde, konisch dichtend, 1.4408
Detailansicht: metallisch-konisch dichtend
Artikel-Nr.:
     955-DNT 1414 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 1414 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
R 1/4"
Gewinde-1:
R 1/4"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,085 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.