| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DNT 1212 ES Herst.-Nr.: DNT 1212 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | 1.4408 | Gewinde: | R 1/2" | Gewinde-1: | R 1/2" | PN: | 16 BAR | Gewicht: | 0,17 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulik Doppelnippel, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, hydraulik doppelnippel 1/2", messing doppelnippel, edelstahl-doppelnippel 1/2", DNT1212ES, 3/3-Verschraubungen, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), EN 10242, Gewinde-Fittings, Holländer |
| | |
| |