Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT1010MS Doppelnippel trennbar R 1"-R 1", Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT1010MS Doppelnippel trennbar R 1"-R 1", Messing
DNT1010MS Doppelnippel trennbar R 1"-R 1", Messing
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel trennbar mit Außengewinde, konisch dichtend, Messing
Detailansicht: metallisch-konisch dichtend
Artikel-Nr.:
     955-DNT 1010 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 1010 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
R 1"
Gewinde-1:
R 1"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Hydraulik Doppelnippel, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel, DNT1010MS, 3/3-Verschraubungen, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewinde-Fittings, Holländer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 22,96*
€ 30,52*
Lager 955
5104
€ 8,90*
ab € 23,10*
€ 30,64*
€ 3,90*
ab € 26,22*
€ 34,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,4616
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,295
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,8789
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,3676
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,13*
€ 32,2847
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,489
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.