Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DNT10DINBR Ersatzdichtung (R / Rp 1") 44,0x32,0x2,2, NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DNT10DINBR Ersatzdichtung (R / Rp 1") 44,0x32,0x2,2, NBR
DNT10DINBR Ersatzdichtung (R / Rp 1") 44,0x32,0x2,2, NBR
Exemplarische Darstellung: Ersatzdchtung für flachdichtende trennbare Doppelnippel und Verschraubungen
Artikel-Nr.:
     955-DNT 10 DI NBR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DNT 10 DI NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungsersatzdichtung
Ersatzdichtung Druckluftkupplung
Ersatzdichtung Pneumatikkupplung
Pneumatikkupplungsersatzdichtung
DNT10DINBR Ersatzdichtung (R / Rp 1") 44,0x32,0x2,2, NBR
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NBR
Gewinde:
R / Rp 1"
Außendurchmesser:
44,0 MM
Innendurchmesser:
32,0 MM
Stärke:
2,2 MM
für Verschraubungswerkstoff:
Temperguss verzinkt
Temperaturbereich:
-20 bis +80 GC
Gewicht:
0,002 KG
Weitere Suchbegriffe: Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Doppelnippel, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Temperguß Kupplung, Temperguß Verschraubung, Tempergussfittings, Tempergußfitting, Dichtung Gashahnverschraubung, Dichtung Gasverschraubung, Dichtung Verschraubung, Gashahnverschraubungsdichtung, Gasverschraubungsdichtung, Verschraubungsdichtung, hydraulik doppelnippel 1", dichtung gashahnverschraubung, tempergußfittings verschraubung, DNT10DINBR, 3/3-Verschraubungen, Centellen, Dichtringe, Dichtungen, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Edelstahl-Fittings, EN 10242
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,59*
€ 2,47*
Lager 955
2461
€ 8,90*
ab € 1,60*
€ 2,49*
€ 3,90*
ab € 1,80*
€ 2,79*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.