Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN3838PPB Doppelnippel G 3/8"-G 3/8", Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN3838PPB Doppelnippel G 3/8"-G 3/8", Polypropylen
DN3838PPB Doppelnippel G 3/8"-G 3/8", Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-DN 3838 PP B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 3838 PP B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelgewindenippel Pneumatik
Druckluft Doppelnippel
Gewindedoppelnippel Pneumatik
Pneumatik Doppelnippel
Temperaturbereich: +5°C bis +80°C *Grundmaterial FDA-zugelassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen*
Gewinde:
G 3/8"
Gewinde-1:
G 3/8"
SW:
20 MM
L:
36 MM
Gewicht:
0,0045 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelgewindenippel pneumatik, DN3838PPB, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Doppelnippel, Nippel, PP-Doppelnippel, Reduzierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,8663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.