Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN38-M16MS Doppelnippel G 3/8"-M 16x1,5, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN38-M16MS Doppelnippel G 3/8"-M 16x1,5, Messing
DN38-M16MS Doppelnippel G 3/8"-M 16x1,5, Messing
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit G-Gewinde / metrischem Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-DN 38-M16 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 38-M16 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
DN38-M16MS Doppelnippel G 3/8"-M 16x1,5, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 3/8"
Gewinde-1:
M 16x1,5
SW:
19 MM
Gewicht:
0,027 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, hydraulik doppelnippel npt 3/8, messing doppelnippel, landefeld messing-fitting, DN38-M16MS, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Doppelnippel metrisch / zöllig, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,11*
€ 3,20*
Lager 955
1957
€ 8,90*
ab € 2,12*
€ 3,22*
€ 3,90*
ab € 2,39*
€ 3,60*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.