Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN3434MSV Doppelnippel G 3/4"-G 3/4", Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN3434MSV Doppelnippel G 3/4"-G 3/4", Messing vernickelt
DN3434MSV Doppelnippel G 3/4"-G 3/4", Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel (Messing vernickelt)
Artikel-Nr.:
     955-DN 3434 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 3434 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
*wird ohne Innenkonus geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 3/4"
Gewinde-1:
G 3/4"
PN:
16 BAR
SW:
30 MM
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, hydraulik doppelnippel g3/4, messing doppelnippel, DN3434MSV, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Messing-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,28*
€ 7,52*
Lager 955
9493
€ 8,90*
ab € 5,29*
€ 7,53*
€ 3,90*
ab € 5,98*
€ 8,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,8421
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.