Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN3434ES Doppelnippel G 3/4"-G 3/4", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN3434ES Doppelnippel G 3/4"-G 3/4", 1.4571
DN3434ES Doppelnippel G 3/4"-G 3/4", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel (Edelstahl 1.4571)
Artikel-Nr.:
     955-DN 3434 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 3434 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
*wird ohne Innenkonus geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 3/4"
Gewinde-1:
G 3/4"
PN:
40 BAR
SW:
32 MM
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, messing doppelnippel, DN3434ES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Messing-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,4731
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,0209
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,94*
€ 35,6286
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,4743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,5937
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,24*
€ 27,6556
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.