Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN3412MS Doppelnippel G 3/4"-G 1/2", Messing/Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN3412MS Doppelnippel G 3/4"-G 1/2", Messing/Rotguss
DN3412MS Doppelnippel G 3/4"-G 1/2", Messing/Rotguss
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel (Messing / Rotguss)
Artikel-Nr.:
     955-DN 3412 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 3412 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
*wird ohne Innenkonus geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing/Rotguss
Gewinde:
G 3/4"
Gewinde-1:
G 1/2"
PN:
16 BAR
SW:
32 MM
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Rotguss Doppelnippel, landefeld messing-fitting, messing doppelnippel, DN3412MS, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,94*
€ 5,81*
Lager 955
28023
€ 8,90*
ab € 3,95*
€ 5,82*
€ 3,90*
ab € 4,47*
€ 6,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.