Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN3412KMS Doppelnippel R 3/4"-R 1/2", Messing/Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN3412KMS Doppelnippel R 3/4"-R 1/2", Messing/Rotguss
DN3412KMS Doppelnippel R 3/4"-R 1/2", Messing/Rotguss
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit konischem Gewinde, Messing / Rotguss
Artikel-Nr.:
     955-DN 3412 K MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 3412 K MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
DN3412KMS Doppelnippel R 3/4"-R 1/2", Messing/Rotguss
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing/Rotguss
Gewinde:
R 3/4"
Gewinde-1:
R 1/2"
PN:
16 BAR
SW:
27 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Rotguss Doppelnippel, hydraulik doppelnippel g3/4, messing doppelnippel, landefeld messing-fitting, DN3412KMS, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,57*
€ 6,65*
Lager 955
4452
€ 8,90*
ab € 4,58*
€ 6,66*
€ 3,90*
ab € 5,17*
€ 7,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.