Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN3020MSV Doppelnippel G 3"-G 2", Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN3020MSV Doppelnippel G 3"-G 2", Messing vernickelt
DN3020MSV Doppelnippel G 3"-G 2", Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel (Messing vernickelt)
Artikel-Nr.:
     955-DN 3020 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 3020 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
*wird ohne Innenkonus geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
G 3"
Gewinde-1:
G 2"
PN:
16 BAR
SW:
89 MM
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, landefeld messing-fitting, messing doppelnippel, DN3020MSV, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,37*
€ 69,35*
Lager 955
48
€ 5,90*
ab € 54,47*
€ 69,46*
Frei Haus
ab € 55,47*
€ 70,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,46*
€ 82,6574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,68*
€ 81,7292
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,0049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,18*
€ 75,1842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,47*
€ 64,8193
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.