Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN212212KES Doppelnippel R 2-1/2"-R 2-1/2", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN212212KES Doppelnippel R 2-1/2"-R 2-1/2", 1.4408
DN212212KES Doppelnippel R 2-1/2"-R 2-1/2", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit konischem Gewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-DN 212212 K ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 212212 K ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
DN212212KES Doppelnippel R 2-1/2"-R 2-1/2", 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
R 2-1/2"
Gewinde-1:
R 2-1/2"
PN:
16 BAR
SW:
79 MM
Gewicht:
0,47 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, messing doppelnippel, DN212212KES, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 32,09*
€ 41,99*
Lager 955
762
€ 8,90*
ab € 32,34*
€ 42,10*
€ 3,90*
ab € 33,23*
€ 43,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,10*
€ 50,099
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,67*
€ 49,5873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,8979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,20*
€ 45,458
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,5536
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,4846
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.