Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN2020PPB Doppelnippel G 2"-G 2", Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN2020PPB Doppelnippel G 2"-G 2", Polypropylen
DN2020PPB Doppelnippel G 2"-G 2", Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-DN 2020 PP B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 2020 PP B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelgewindenippel Pneumatik
Druckluft Doppelnippel
Gewindedoppelnippel Pneumatik
Pneumatik Doppelnippel
Temperaturbereich: +5°C bis +80°C *Grundmaterial FDA-zugelassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen*
Gewinde:
G 2"
Gewinde-1:
G 2"
SW:
64 MM
L:
66 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelgewindenippel pneumatik, DN2020PPB, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Doppelnippel, Nippel, PP-Doppelnippel, Reduzierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,2895
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,4807
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.