Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1818KMSV Doppelnippel R 1/8"-R 1/8", Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1818KMSV Doppelnippel R 1/8"-R 1/8", Messing vernickelt
DN1818KMSV Doppelnippel R 1/8"-R 1/8", Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit konischem Gewinde, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-DN 1818 K MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1818 K MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
DN1818KMSV Doppelnippel R 1/8"-R 1/8", Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde:
R 1/8"
Gewinde-1:
R 1/8"
PN:
16 BAR
SW:
12 MM
Gewicht:
0,0077 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, messing doppelnippel, DN1818KMSV, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,78*
€ 1,30*
Lager 955
9591
€ 8,90*
ab € 0,79*
€ 1,31*
€ 3,90*
ab € 1,28*
€ 2,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.