| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DN 1414 MS Herst.-Nr.: DN 1414 MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| *wird ohne Innenkonus geliefert Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing/Rotguss | Gewinde: | G 1/4" | Gewinde-1: | G 1/4" | PN: | 16 BAR | SW: | 17 MM | Gewicht: | 0,019 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Rotguss Doppelnippel, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, DN1414MS, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,19* | € 1,87* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 1,20* | € 1,89* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,35* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|