Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1414MSRHLH Doppelnippel G 1/4"-G 1/4" LH, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit Rechtsgewinde / Linksgewinde, Messing
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit Rechtsgewinde / Linksgewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-DN 1414 MS RHLH
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1414 MS RHLH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
DN1414MSRHLH Doppelnippel G 1/4"-G 1/4" LH, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/4"
Gewinde-1:
G 1/4" LH
SW:
17 MM
Gewicht:
0,019 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, messing doppelnippel, DN1414MSRHLH, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Gas-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Linksgewinde-Doppelnippel, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,16*
€ 3,25*
Lager 955
2655
€ 8,90*
ab € 2,17*
€ 3,27*
€ 3,90*
ab € 2,44*
€ 3,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.