Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN14-M14MS Doppelnippel G 1/4"-M 14x1,5, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN14-M14MS Doppelnippel G 1/4"-M 14x1,5, Messing
DN14-M14MS Doppelnippel G 1/4"-M 14x1,5, Messing
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit G-Gewinde / metrischem Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-DN 14-M14 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 14-M14 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
DN14-M14MS Doppelnippel G 1/4"-M 14x1,5, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/4"
Gewinde-1:
M 14x1,5
SW:
17 MM
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, landefeld messing-fitting, messing doppelnippel, DN14-M14MS, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Doppelnippel metrisch / zöllig, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,75*
€ 2,71*
Lager 955
2144
€ 8,90*
ab € 1,76*
€ 2,72*
€ 3,90*
ab € 1,98*
€ 3,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.