Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN14-7/16ES Doppelnippel G 1/4"-UNF 7/16"-20(JIC), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN14-7/16ES Doppelnippel G 1/4"-UNF 7/16"-20(JIC), 1.4571
DN14-7/16ES Doppelnippel G 1/4"-UNF 7/16"-20(JIC), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit G-Gewinde / JIC-Gewinde (außen), Stahl verzinkt
Zeichnung: Doppelnippel mit G-Gewinde / JIC-Gewinde (außen)
Artikel-Nr.:
     955-DN 14-7/16 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 14-7/16 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Doppelnippel
Doppelgewindenippel Pneumatik
Druckluft Doppelnippel
Gewindedoppelnippel Pneumatik
Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: FKM) Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (Typ 1.4571: -20°C bis +200°C) *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen, **ohne Elastomerdichtung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1/4"
Gewinde-1:
UNF 7/16"-20
PN*:
310 BAR
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, hydraulik doppelnippel g1/4, doppelgewindenippel pneumatik, DN14-7/16ES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,04*
€ 41,70*
Lager 955
289
€ 8,90*
ab € 31,96*
€ 41,82*
€ 3,90*
ab € 32,65*
€ 42,55*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,7658
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,2898
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,9336
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,3152
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,96*
€ 38,0324
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.