Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1238PVC Doppelnippel G 1/2"-G 3/8", PVC-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1238PVC Doppelnippel G 1/2"-G 3/8", PVC-U
DN1238PVC Doppelnippel G 1/2"-G 3/8", PVC-U
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit zylindrischem Außengewinde, PVC-U
Artikel-Nr.:
     955-DN 1238 PVC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1238 PVC
EAN/GTIN:
     4050571255428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Doppelnippel
PVC-Klebe-Gewindenippel
PVC-Reduziernippel
PVC-Fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0 bis +60 °C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2"
Gewinde-1:
G 3/8"
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: PVC-U Fittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, pvc doppelnippel, DN1238PVC, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Doppelnippel, Nippel, PVC-Gewinde-Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.