Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1212PVC Doppelnippel G 1/2"-G 1/2", PVC-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1212PVC Doppelnippel G 1/2"-G 1/2", PVC-U
DN1212PVC Doppelnippel G 1/2"-G 1/2", PVC-U
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit zylindrischem Außengewinde, PVC-U
Artikel-Nr.:
     955-DN 1212 PVC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1212 PVC
EAN/GTIN:
     4050571255138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Doppelnippel
PVC-Klebe-Gewindenippel
PVC-Reduziernippel
PVC-Fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0 bis +60 °C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2"
Gewinde-1:
G 1/2"
Gewicht:
0,011 KG
Weitere Suchbegriffe: PVC-U Fittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, pvc doppelnippel, DN1212PVC, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Doppelnippel, Nippel, PVC-Gewinde-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 2,01*
€ 3,04*
Lager 955
1339
€ 8,90*
ab € 2,02*
€ 3,06*
€ 3,90*
ab € 2,28*
€ 3,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.