Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1212NPT Doppelnippel NPT 1/2"-NPT 1/2", Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit NPT-Gewinde, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit NPT-Gewinde, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-DN 1212 NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1212 NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
NPT 1/2"
Gewinde-1:
NPT 1/2"
SW:
22 MM
L:
45 MM
PN*:
210 BAR
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Hydraulik Doppelnippel, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel stahl, doppelnippel, landefeld doppelnippel, DN1212NPT, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.