| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DN 12-1/2 Herst.-Nr.: DN 12-1/2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: FKM) Temperaturbereich: -30°C bis +100°C (Typ 1.4571: -20°C bis +200°C) *in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen, **ohne Elastomerdichtung Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl verzinkt | Gewinde: | G 1/2" | Gewinde-1: | UNF 1/2"-20 | PN*: | 275 BAR | Gewicht: | 0,075 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, druckluft doppelnippel, DN12-1/2, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (Hydraulik), Doppelnippel (reduzierend), Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Doppelnippel, Hydraulik-Adapter |
| | |
| |