|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-DN 11410 PVC Herst.-Nr.: DN 11410 PVC EAN/GTIN: 4050571254667 |
| | |
|
|  |  |
 | Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0 bis +60 °C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! Weitere Informationen:  |  | Gewinde: | G 1-1/4" | Gewinde-1: | G 1" | Gewicht: | 0,039 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PVC-Fittings, PVC-U Fittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, pvc doppelnippel, DN11410PVC, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Doppelnippel, Nippel, PVC-Gewinde-Fittings |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 4,46* | € 6,48* |  |  |  | Lager 955 | |  | |  |  | € 8,90* | ab € 4,47* | € 6,49* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 5,05* | € 7,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 955 |  | Versand: Lager 955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|