Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN112112ES Doppelnippel G 1-1/2"-G 1-1/2", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel (Edelstahl 1.4571)
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel (Edelstahl 1.4571)
Artikel-Nr.:
     955-DN 112112 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 112112 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
*wird ohne Innenkonus geliefert
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1-1/2"
Gewinde-1:
G 1-1/2"
PN:
40 BAR
SW:
55 MM
Gewicht:
0,37 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, messing doppelnippel, DN112112ES, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Messing-Fittings, Nippel, Reduzier-Doppelnippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 72,09*
€ 90,67*
Lager 955
679
€ 5,90*
ab € 72,18*
€ 90,77*
Frei Haus
ab € 74,29*
€ 93,33*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,77*
€ 108,0163
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,77*
€ 106,8263
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,39*
€ 101,6141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,70*
€ 99,603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,18*
€ 85,8942
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.