| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DN 1010 PVC Herst.-Nr.: DN 1010 PVC EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! Weitere Informationen: | | Gewinde: | G 1" | Gewinde-1: | G 1" | Gewicht: | 0,028 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-U Fittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, pvc doppelnippel, DN1010PVC, Adapter, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Doppelnippel, Nippel, PVC-Gewinde-Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,93* | € 4,36* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 2,94* | € 4,38* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,32* | € 4,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|