Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DN1010KES Doppelnippel R 1"-R 1", 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DN1010KES Doppelnippel R 1"-R 1", 1.4408
DN1010KES Doppelnippel R 1"-R 1", 1.4408
Exemplarische Darstellung: Doppelnippel mit konischem Gewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-DN 1010 K ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DN 1010 K ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
DN1010KES Doppelnippel R 1"-R 1", 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
R 1"
Gewinde-1:
R 1"
PN:
16 BAR
SW:
36 MM
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, messing doppelnippel, DN1010KES, Adapter, DIN 10242, Doppel-Gewindenippel, Doppelnippel, Doppelnippel (reduzierend), EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,36*
€ 10,21*
Lager 955
6775
€ 8,90*
ab € 7,37*
€ 10,22*
€ 3,90*
ab € 8,34*
€ 11,52*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.