Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMWV10-1,5ES Durchflussmesser/-wächter, 0,5 - 1,5 l/min, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Viskositätskompensierter Durchflusswächter mit Durchflussmesser, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Viskositätskompensierter Durchflusswächter mit Durchflussmesser, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-DMWV 10-1,5 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DMWV 10-1,5 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Anwendung: Durchflusswächter überwachen eine einstellbare Durchflussmenge. Wird diese über- oder unterschritten, so schaltet ein Kontakt. Eine Spannungsversorgung ist nicht notwendig, da potentialfreie Reedkontakte. Die zusätzliche Skala erlaubt ein Ablesen des aktuellen Durchflusses direkt am Gerät. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C, Umgebung: max. +80°C Schutzart: IP 53 Messprinzip: Schwebekörper, federbelastet Einbaulage: beliebig (bevorzugt von unten nach oben) Strömungsrichtung: nur in eine Richtung Elektrischer Anschluss: Winkelsteckverbinder Baugröße 3, 3-polig (DIN 43650 / EN 175301-803 A) (Steckfahne) Schaltertyp: Schließer Schaltleistung: 250 V AC, 100 VA, max. 5 A / 250 V DC, 100 W, max. 5 A Medien: Öle und andere Flüssigkeiten mit 30 - 600 cSt Viskosität (0,1 - 0,8 l/min: max. 400 cSt) Vorteile: Skala und Schaltpunkt müssen nicht an Medium und Druck angepasst werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Schaltbereich:
0,5 - 1,5 L/MIN
Anzeigebereich:
0,5 - 1,5 L/MIN
Gewinde:
G 1"
PN:
300 BAR
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, landefeld durchflussmesser, durchflussmengenmesser, DMWV10-1,5ES, Durchflussanzeigen, Durchflussanzeiger, Durchflusswächter, Fließanzeigen, Rotameter, Schwebekörper-Durchflussmesser, Strömungsanzeigen, Strömungsmesser, Strömungssensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.325,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,58*
€ 1.817,8202
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.513,17*
€ 1.800,6723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,59*
€ 1.708,3521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,60*
€ 1.648,864
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,40*
€ 1.577,226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.