| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DMV 10-15 MSV Herst.-Nr.: DMV 10-15 MSV EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Durchflussmesser messen die Durchflussmenge an einer bestimmten Stelle innerhalb einer Maschine oder Anlage. Die Ablesung erfolgt direkt auf der Skala am Gerät. Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt oder 1.4571, Feder: 1.4571, Dichtungen: FKM, Anzeige: Polycarbonat / 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +120°C, Umgebung: max. +80°C Schutzart: IP 53 Messprinzip: Schwebekörper, federbelastet Einbaulage: beliebig (bevorzugt von unten nach oben) Strömungsrichtung: nur in eine Richtung Medien: Öle und andere Flüssigkeiten mit 30 - 600 cSt Viskosität (0,1 - 0,8 l/min: max. 400 cSt) Vorteile: -Skala muss nicht an Medium und Druck angepasst werden. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing vernickelt | Anzeigebereich: | 5 - 15 L/MIN | Gewinde: | G 1" | PN: | 250 BAR | Gewicht: | 1,2 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, DMV10-15MSV, Durchflussanzeigen, Durchflussanzeiger, Fließanzeigen, Rotameter, Schwebekörper-Durchflussmesser, Strömungsanzeigen, Strömungsmesser, Strömungssensoren, Viskositätskompensierte Durchflussmesser |
| | |
| |