Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMA34MSV Flügelrad-Durchflussanzeige G 3/4", 1,6 - 17 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DMA34MSV Flügelrad-Durchflussanzeige G 3/4", 1,6 - 17 l/min
DMA34MSV Flügelrad-Durchflussanzeige G 3/4", 1,6 - 17 l/min
Exemplarische Darstellung: Flügelrad-Durchflussanzeige
Artikel-Nr.:
     955-DMA 34 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DMA 34 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Anwendung: Durchflussanzeigen visualisieren einen Medienfluss durch Drehen des gut sichtbaren Rades im Inneren des Gerätes. Die Drehgeschwindigkeit des Rades erlaubt eine grobe Einschätzung der Fließgeschwindigkeit. Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Flügelrad: PA 66, Schauglas: Pyrex Temperaturbereich: 0°C bis +90°C Einbaulage: beliebig Strömungsrichtung: in beliebige Richtung Medien: wässrige, nicht aggressive Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchflussanzeige
Durchfluss (Wasser):
1,6 - 17 L/MIN
Gewinde:
G 3/4"
L:
105 MM
B:
67 MM
Betriebsdruck:
25 BAR
Ersatzschauglas:
DMA 34 REP
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, DMA34MSV, Durchflussanzeigen, Durchflussanzeiger, Fließanzeigen, Strömungsanzeigen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,03*
€ 271,45*
Lager 955
135
€ 5,90*
ab € 236,85*
€ 272,01*
Frei Haus
ab € 239,98*
€ 274,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,01*
€ 323,6919
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,15*
€ 321,4785
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,73*
€ 319,7887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,22*
€ 309,6618
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,85*
€ 281,8515
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.