Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMA14MSV Flügelrad-Durchflussanzeige G 1/4", 0,6 - 3 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DMA14MSV Flügelrad-Durchflussanzeige G 1/4", 0,6 - 3 l/min
DMA14MSV Flügelrad-Durchflussanzeige G 1/4", 0,6 - 3 l/min
Exemplarische Darstellung: Flügelrad-Durchflussanzeige
Artikel-Nr.:
     955-DMA 14 MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DMA 14 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Anwendung: Durchflussanzeigen visualisieren einen Medienfluss durch Drehen des gut sichtbaren Rades im Inneren des Gerätes. Die Drehgeschwindigkeit des Rades erlaubt eine grobe Einschätzung der Fließgeschwindigkeit. Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Flügelrad: PA 66, Schauglas: Pyrex Temperaturbereich: 0°C bis +90°C Einbaulage: beliebig Strömungsrichtung: in beliebige Richtung Medien: wässrige, nicht aggressive Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchflussanzeige
Durchfluss (Wasser):
0,6 - 3 L/MIN
Gewinde:
G 1/4"
L:
64 MM
B:
37 MM
Betriebsdruck:
25 BAR
Ersatzschauglas:
DMA 14 REP
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, DMA14MSV, Durchflussanzeigen, Durchflussanzeiger, Fließanzeigen, Strömungsanzeigen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 87,23*
€ 104,52*
Lager 955
303
€ 5,90*
ab € 87,32*
€ 104,63*
Frei Haus
ab € 91,57*
€ 108,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,63*
€ 124,5097
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,55*
€ 123,2245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,67*
€ 118,6073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,85*
€ 117,6315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,32*
€ 103,9108
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.