Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMA14K Durchflussanzeige G 1/4", Kunststoff (glasklar)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DMA14K Durchflussanzeige G 1/4", Kunststoff (glasklar)
DMA14K Durchflussanzeige G 1/4", Kunststoff (glasklar)
Exemplarische Darstellung: Kunststoff-Durchflussanzeige
Artikel-Nr.:
     955-DMA 14 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DMA 14 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Anwendung: Durchflussanzeigen visualisieren einen Medienfluss durch Drehen des gut sichtbaren Rades im Inneren des Gerätes. Die Drehgeschwindigkeit des Rades erlaubt eine grobe Einschätzung der Fließgeschwindigkeit. Werkstoffe: Körper: Polycarbonat, Flügelrad: Polypropylen, Filter: Polypropylen 70 - 130 µm Temperaturbereich: 0°C bis +55°C Einbaulage: beliebig Strömungsrichtung: nur in eine Richtung Medien: Wasser und wässiger Flüssigleiten Vorteile: -eingebauter, rückspülbarer Filter, günstiger Preis, zeigt auch geringste Durchflüsse an
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4"
L:
58 MM
D:
24 MM
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, DMA14K, Durchflussanzeigen, Durchflussanzeiger, Fließanzeigen, Strömungsanzeigen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,6754
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,7591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,2371
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.