Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DM80K Durchflussmesser G 1" (AG), 10 - 80 l/min für Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Viskositätskompensierter Durchflussmesser
Exemplarische Darstellung: Viskositätskompensierter Durchflussmesser
Artikel-Nr.:
     955-DM 80 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     DM 80 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Anwendung: Durchflussmesser messen die Durchflussmenge an einer bestimmten Stelle innerhalb einer Maschine oder Anlage. Die Ablesung erfolgt direkt auf der Skala am Gerät. Werkstoffe: Körper: Polysulfon, Feder: 1.4310, Dichtung: NBR (für Medium Öl: Klingerit-Oilit) Temperaturbereich: 0°C bis +120°C Messprinzip: Schwebekörper, federbelastet Eingbaulage: beliebig Strömungsrichtung: nur in eine Richtung Vorteile: -Skala muss nicht an Medium und Druck angepasst werden.
Weitere Informationen:
für Medium:
Wasser
Anzeigebereich:
10 - 80 L/MIN
Außengewinde:
G 1"
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, DM80K, Durchflussanzeigen, Durchflussanzeiger, Fließanzeigen, Rotameter, Schwebekörper-Durchflussmesser, Strömungsanzeigen, Strömungsmesser, Strömungssensoren, Volumenstrom-Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,66*
€ 205,4654
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,08*
€ 203,5852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,87*
€ 199,7653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,36*
€ 196,7784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,32*
€ 170,5508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.