| |
|
| Artikel-Nr.: 955-DM 18 K Herst.-Nr.: DM 18 K EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Durchflussmesser messen die Durchflussmenge an einer bestimmten Stelle innerhalb einer Maschine oder Anlage. Die Ablesung erfolgt direkt auf der Skala am Gerät. Werkstoffe: Körper: Polysulfon, Feder: 1.4310, Dichtung: NBR (für Medium Öl: Klingerit-Oilit) Temperaturbereich: 0°C bis +120°C Messprinzip: Schwebekörper, federbelastet Eingbaulage: beliebig Strömungsrichtung: nur in eine Richtung Vorteile: -Skala muss nicht an Medium und Druck angepasst werden. Weitere Informationen: | | für Medium: | Öl (100 cSt) | Anzeigebereich: | 1 - 18 L/MIN | Außengewinde: | G 1" | Gewicht: | 0,09 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Durchflusszähler Schmierstofftank, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, DM18K, Durchflussanzeigen, Durchflussanzeiger, Fließanzeigen, Rotameter, Schwebekörper-Durchflussmesser, Strömungsanzeigen, Strömungsmesser, Strömungssensoren, Volumenstrom-Sensoren |
| | |
| |