Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISDURAST-SCHW Durable Ersatzsichttafeln,5er Pack (schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Durable VARIO Sichttafelsystem Tischständer/Wandhalter
Exemplarische Darstellung: Durable VARIO Sichttafelsystem Tischständer/Wandhalter
Artikel-Nr.:
     955-DIS DURA ST-SCHW
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     DIS DURA ST-SCHW
EAN/GTIN:
     4005546571256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Ausführung: DIS DURA VARIOP10: Multifunktionales Sichttafelsystem aus Metall. Es kann als Tischmodul oder an der Wand eingesetzt werden. Durch Drehung des Tafelträgers kann dieses System im Hoch- und Querformat verwendet werden. DIS DURA VARIOW10: Sichttafelsystem für die Wand- oder Lochwandmontage. Besonders geeignet für Werkstätten, Verkaufs- und Ausstellungsräume. DIS DURA ST-**: Ersatzsichttafeln geeignet für Format DIN A4 Vorteile: Durch den Einsatz von Halterungen aus Metall ist dieses System für den dauerhaften Industrieeinsatz konzipiert, Sichttafeln sind mit einem stabilen, voll umlaufenden, farbigen Kunststoffrahmen ausgestattet. Die reflexarmen Folien sind dokumentenecht und scannertauglich, Sichttafeln sind universell für alle DURABLE-Sichttafelsysteme einsetzbar und leicht auswechselbar
Weitere Informationen:
Bemerkung:
Ersatzsichttafeln
Lieferumfang:
5er Pack (schwarz)
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, durable magnetrahmen schwarz a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, DISDURAST-SCHW, Bürobedarf, Büromaterial, Durable Sichttafelsystem, Meisterbüro, Sichttafelsystem (Durable)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,82*
€ 4,12*
2 Tage
84
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 4,62*
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,74*
€ 4,63*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,19*
€ 4,79*
Lager 955
9
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 18,28*
€ 25,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,2974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,8813
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,5481
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,83*
€ 23,5977
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,99*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.