Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel Sherpa Panel A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichttafel Sherpa Panel A4 schwarz
Sichttafel Sherpa Panel A4 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA560601
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     560601
EAN/GTIN:
     4005546571256
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
  • Sichttafeln mit Profilrahmen für DIN A4, für Preislisten, Kataloge u.ä.
  • Stabiler umlaufender farbiger Rahmen
  • matte, reflexionsarme PP-Folie
  • dokumentenecht und scannertauglich
  • Format/Größe: für DIN A4
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
scannertauglich
Bruttogewicht:
0.046 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A4
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Rahmenfarbe:
schwarz
Rahmenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, durable magnetrahmen schwarz a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, 5606, Drehzapfen, Drehzapfen-Sichttafel, Drehzapfensichttafel, Infotafel, Präsentationstafel, Sherpa
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,80*
€ 4,11*
2 Tage
84
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 4,60*
2 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,75*
€ 4,61*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,18*
€ 4,77*
5 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,186*
€ 5,228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
561116
ab € 3,97*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.