Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHR3,5HSSCO Spiralbohrer, DIN 338 N, HSS-G Co 5, Ø 3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOHR3,5HSSCO Spiralbohrer, DIN 338 N, HSS-G Co 5, Ø 3,5 mm
BOHR3,5HSSCO Spiralbohrer, DIN 338 N, HSS-G Co 5, Ø 3,5 mm
Exemplarische Darstellung: Spiralbohrer (HSS-G Co 5)
Artikel-Nr.:
     955-BOHR 3,5 HSSCO
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BOHR 3,5 HSSCO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Beschreibung: Leistungsstarker, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen Durchmessertoleranz: h8 Qualitäten: HSS-R: Spitzenwinkel: 118°, Ausspitzung: Normalanschliff, Oberfläche: schwarz, preiswerter, rollgewalzter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit erhöhter Bruchsicherheit und geschliffender Fase. Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<900 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze. HSS-G: Spitzenwinkel: 118°, Ausspitzung: ab 3 mm Kreuzanschliff (DIN 1412 C), Oberfläche: blank. Aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit. Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<900 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze. HSS-G Co 5 (HSS-E): Spitzenwinkel: 130°, Ausspitzung: ab 3 mm Kreuzanschliff (DIN 1412 C), Oberfläche: blank. Aus dem Vollen geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (5%-kobaltlegiert) mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit und guter Warmhärtebeständigkeit. Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<1100 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze. Zusätzlich auch einsetzbar für Warm- und Kaltarbeitsstähle, sowie rost- und säurebeständige Stähle (Edelstähle V2A / V4A).
Weitere Informationen:
Qualität:
HSS-G Co 5
Ausführung:
Einzelbohrer
Durchmesser:
3,5 MM
Gesamtlänge:
70 MM
Spirallänge:
39 MM
Gewicht:
0,005 KG
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, BOHR3,5HSSCO, Bohrer, Bohrersätze, Bohrersets, HSS-Spiralbohrer, Metallbohrer, Spiralbohrer, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.