Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHR26MHSSCO Spiralbohrer, DIN 345 N, HSS-G Co 5, Ø 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Spiralbohrer mit Morsekegel (HSS-G Co 5)
Exemplarische Darstellung: Spiralbohrer mit Morsekegel (HSS-G Co 5)
Artikel-Nr.:
     955-BOHR 26 MHSSCO
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     BOHR 26 MHSSCO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Beschreibung: Leistungsstarker, rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N, geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen Durchmessertoleranz: h8 Spitzenanschliff: Kegelmantelanschliff Ausspitzung: Ausgespitzte Querschneide (DIN 1412 A) Qualitäten: HSS-G: Spitzenwinkel: 118°, Oberfläche: blank. Geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl mit gefräster Spannut. Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<900 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze. HSS-G Co 5 (HSS-E): Spitzenwinkel: 130°, Oberfläche: blank. Geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl (kobaltlegiert) mit erhöhter Rundlaufgenauigkeit und höherer Warmhärtebeständigkeit. Verwendung für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (<1100 N/mm² Zugfestigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze. Zusätzlich auch einsetzbar für Warm- und Kaltarbeitsstähle, sowie rost- und säurebeständige Stähle (Edelstähle V2A / V4A). *Kerndurchmesser 15,25
Weitere Informationen:
Qualität:
HSS-G Co 5
Durchmesser:
26 MM
Gesamtlänge:
286 MM
Spirallänge:
165 MM
Morsekegel Nr. (DIN 228):
3
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, ruko spiralbohrer din 345 typ n, din 345, din 345 n, BOHR26MHSSCO, Bohrer, DIN 228, HSS-Spiralbohrer, Metallbohrer, Morsekegel, Spiralbohrer, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,97*
€ 73,7443
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,2445
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,69*
€ 69,8411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,4849
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,64*
€ 66,2116
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,42*
€ 56,4298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.