Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESENSTRA40EL Straßenbesen mit Stielloch Ø 24 mm für grobe Verschmutzungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Straßenbesen, Elaston-Borsten
Exemplarische Darstellung: Straßenbesen, Elaston-Borsten
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-BESEN STRA 40 EL
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BESEN STRA 40 EL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
*Wir empfehlen für Straßenbesen einen Holzstiel mit Ø 28 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Straßenbesen mit Stielloch Ø 24 mm für grobe Verschmutzungen*
Breite:
400 MM
Material und Einsatzzweck:
nassfeste Elaston-Kunstfaser, zum Entfernen von schweren, widerstandsfähigen Verschmutzungen, für Straßen und Bürgersteige, im Baubereich, extrem haltbar
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, baubesen, BESENSTRA40EL, Abzieher, Allroundbesen, Besen, Besen-Stiele, Bodenreiniger, Bürsten, Gummiwischer, Holz-Stiele, Kehrbesen, Saalbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.