Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESENSTRA40BA Straßenbesen mit Stielloch Ø 24 mm für grobe Verschmutzungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Straßenbesen, Naturborsten
Exemplarische Darstellung: Straßenbesen, Naturborsten
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-BESEN STRA 40 BA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BESEN STRA 40 BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
*Wir empfehlen für Straßenbesen einen Holzstiel mit Ø 28 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Straßenbesen mit Stielloch Ø 24 mm für grobe Verschmutzungen*
Breite:
400 MM
Material und Einsatzzweck:
hochwertige, elastische Bahia-Naturborsten für feinen bis gröberen Schmutz, hitzebeständig für den Einsatz im Straßenbau, lange Lebensdauer
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, baubesen, BESENSTRA40BA, Abzieher, Allroundbesen, Besen, Besen-Stiele, Bodenreiniger, Bürsten, Gummiwischer, Holz-Stiele, Kehrbesen, Saalbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.