Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESENALL60 Allroundbesen mit Metallhalter Ø 24 mm, universell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Allroundbesen
Exemplarische Darstellung: Allroundbesen
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-BESEN ALL 60
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BESEN ALL 60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
*Wir empfehlen für Straßenbesen einen Holzstiel mit Ø 28 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Allroundbesen mit Metallhalter Ø 24 mm, universell
Breite:
600 MM
Material und Einsatzzweck:
universell einsetzbare Arenga / Elaston-Mischung, kehrt fein
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen 60 cm metallhalter, baubesen, baubesen 600mm, BESENALL60, Abzieher, Allroundbesen, Besen, Besen-Stiele, Bodenreiniger, Bürsten, Gummiwischer, Holz-Stiele, Kehrbesen, Saalbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,4474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,543
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.