Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRCENTERSX4-8 KAESER AIRCENTER SX-Schraubenkompressor mit Kältetrockner 8bar, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-AIRCENTER SX 4-8
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     AIRCENTER SX 4-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Kompressor: superschallgedämpft, schwingungsisoliert, pulverbeschichtete-Haube, SIGMA CONTROL-Steuerung Kältetrockner: Kältemittel: R-513a, Drucktaupunkt: +3°C Umgebungstemperatur: +3°C bis +45°C Druckbehälter: 200 l Betriebsspannung: 400V AC (Drehstrom) *nach PN8NTC 2.3 in 1m Abstand, Freifeldmessung
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
7,5 BAR
Höchstdruck:
8 BAR
Motorleistung:
3,0 KW
Liefermenge (ISO 1217:1996, Annex C):
0,45 M3/MIN
Kältetrocknerleistung (elektrisch):
0,18 KW
Schalldruckpegel*:
61 DBA
Gewicht:
285 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubenkompressor, Stand Druckluftkompressoren, Stationäre Druckluftkompressoren, Stationärer Kompressor, stationäre Kompressoren, stationäre Luftanlage, stationäre druckluftkompressoren käser, stand druckluftkompressoren, mobile druckluftkompressoren 8 bar, AIRCENTERSX4-8, Drucklufterzeuger, Druckluft-Trockner, Kaeser, Kältetrockner, Kompressoren, Schraubenkompressoren, Stationäre Kompressoren, Trockner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.735,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.069,35*
€ 11.982,5265
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.980,41*
€ 11.876,6879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.784,70*
€ 11.643,793
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.735,39*
€ 11.585,1141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.