Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9497/400 Loctite 2 K Epoxid-Klebstoff, 400 ml Doppelkartusche (2:1, C-System)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
9497/400 Loctite 2 K Epoxid-Klebstoff, 400 ml Doppelkartusche (2:1, C-System)
9497/400 Loctite 2 K Epoxid-Klebstoff, 400 ml Doppelkartusche (2:1, C-System)
Exemplarische Darstellung: Loctite Strukturelle Klebestoffe
Loctite Strukturelle Klebestoffe
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-9497/400
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     9497/400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Verarbeitung: Zur exakten Dosierung und Komponentenmischung wird bei den Doppelkartuschen eine Handdosierpistole mit passender Mischerdüse benötigt. Für die Zwillingsspritze wird keine Handdosierpistole benötigt. Mischerdüsen sind hierzu nicht verfügbar. Hinweis: 50 ml, 200 ml und 400 ml Doppelkartuschen werden zusammen mit je einer Mischerdüse geliefert. Bei mehrfacher Verwenden empfehlen wir zusätzliche Mischerdüsen hinzu zu bestellen. *Dosierpistole erforderlich
Weitere Informationen:
Gebinde:
400 ml Doppelkartusche (2:1, C-System)*
Ausführung:
2 K Epoxid-Klebstoff
Beschreibung:
Wärmeleitfähiger, universell einsetzbarer 2 K Epoxid-Klebsto
Farbe:
grau
Temperaturbereich:
max. +180 GC
Verarbeitungsdauer:
210 MIN
Handfestigkeit:
480 MIN
passende Mischerdüsen:
HPKMD C
passende Handdosierpistolen:
HPK 400
Gewicht:
1 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, 9497/400, 2-K Klebstoffe, 2-Komponentenklebstoffe, Chemische Produkte, Epoxy-Harze, Epoxy-Kleber, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Konstruktionskleber, Kunststoff-Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 83,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,48*
€ 126,7112
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,33*
€ 124,1527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,22*
€ 120,4518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,87*
€ 120,0353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,42*
€ 99,2698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.