| |
|
| Artikel-Nr.: 955-9466/50 Herst.-Nr.: 9466/50 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Verarbeitung: Zur exakten Dosierung und Komponentenmischung wird bei den Doppelkartuschen eine Handdosierpistole mit passender Mischerdüse benötigt. Für die Zwillingsspritze wird keine Handdosierpistole benötigt. Mischerdüsen sind hierzu nicht verfügbar. Hinweis: 50 ml, 200 ml und 400 ml Doppelkartuschen werden zusammen mit je einer Mischerdüse geliefert. Bei mehrfacher Verwenden empfehlen wir zusätzliche Mischerdüsen hinzu zu bestellen. *Dosierpistole erforderlich Weitere Informationen: | | Gebinde: | 50 ml Doppelkartusche (2:1, A-System)* | Ausführung: | 2 K Epoxid-Klebstoff | Beschreibung: | Mittlere Viskosität, geringe Dichte, hohe Festigkeit und Sch | Farbe: | hellbeige | Temperaturbereich: | max. +120 GC | Verarbeitungsdauer: | 60 MIN | Handfestigkeit: | 180 MIN | passende Mischerdüsen: | HPKMD A | passende Handdosierpistolen: | HPK50 | Gewicht: | 0,08 KG |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, komponentenkleber 50ml, 9466/50, 2-K Klebstoffe, 2-Komponentenklebstoffe, Chemische Produkte, Epoxy-Harze, Epoxy-Kleber, Kleb- und Dichtstoffe, Kleber, Klebstoffe, Konstruktionskleber, Kunststoff-Kleber |
| | |
| |