Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

881901000 90°-Schlauchnippel 16mm Ring, 11 - 12mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ring-Schlauchnippel (90°)
Exemplarische Darstellung: Ring-Schlauchnippel (90°)
Artikel-Nr.:
     955-881 90 1000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     881 90 1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
NW:
10 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
11 - 12 MM
Durchmesser Ring:
16 MM
für Gewinde:
M 16x1,5
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, landefeld gewindetülle, druckluft winkelstück, 881901000, Bögen, DIN 7642, Doppel-Hohlschrauben, Hohlschrauben, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,6107
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,2418
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,2069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,8864
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,84*
€ 37,8896
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.