Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

881900600 90°-Schlauchnippel 12mm Ring, 7 - 8mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ring-Schlauchnippel (90°)
Exemplarische Darstellung: Ring-Schlauchnippel (90°)
Artikel-Nr.:
     955-881 90 0600
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     881 90 0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Werkstoffe: Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
NW:
6 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
7 - 8 MM
Durchmesser Ring:
12 MM
für Gewinde:
M 12x1,5
Gewicht:
0,028 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, landefeld gewindetülle, druckluft winkelstück, 881900600, Bögen, DIN 7642, Doppel-Hohlschrauben, Hohlschrauben, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,7754
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,4779
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,4188
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.