Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

861902000 90°-Schlauchnippel Rohr 22, Schl. 21 - 22mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
861902000 90°-Schlauchnippel Rohr 22, Schl. 21 - 22mm, Stahl verzinkt
861902000 90°-Schlauchnippel Rohr 22, Schl. 21 - 22mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Rohrstutzen (90°)
Artikel-Nr.:
     955-861 90 2000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 90 2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
861902000 90°-Schlauchnippel Rohr 22, Schl. 21 - 22mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
20 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
21 - 22 MM
Rohrdurchmesser (außen):
22 MM
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, landefeld gewindetülle, druckluft winkelstück, 861902000, Bögen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen, Schlauch-Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,8393
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.