Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

861900600 90°-Schlauchnippel Rohr 8, Schl. 7 - 8mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
861900600 90°-Schlauchnippel Rohr 8, Schl. 7 - 8mm, Stahl verzinkt
861900600 90°-Schlauchnippel Rohr 8, Schl. 7 - 8mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Rohrstutzen (90°)
Artikel-Nr.:
     955-861 90 0600
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 90 0600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
861900600 90°-Schlauchnippel Rohr 8, Schl. 7 - 8mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
6 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
7 - 8 MM
Rohrdurchmesser (außen):
8 MM
Gewicht:
0,014 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, druckluft winkelstück, 861900600, Bögen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen, Schlauch-Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.