Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

861900300 90°-Schlauchnippel Rohr 5, Schl. 4 - 5mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
861900300 90°-Schlauchnippel Rohr 5, Schl. 4 - 5mm, Stahl verzinkt
861900300 90°-Schlauchnippel Rohr 5, Schl. 4 - 5mm, Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Schlauchnippel mit Rohrstutzen (90°)
Artikel-Nr.:
     955-861 90 0300
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     861 90 0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Winkelstück
Pneumatik Winkelstück
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
861900300 90°-Schlauchnippel Rohr 5, Schl. 4 - 5mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
NW:
3 MM
Schlauchdurchmesser (innen):
4 - 5 MM
Rohrdurchmesser (außen):
5 MM
Gewicht:
0,0079 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, landefeld gewindetülle, druckluft winkelstück, 861900300, Bögen, Kraftstoff-Schlauch-Armaturen, Metalllumpflochtene Schläuche, Niederdruckschlauch-Armaturen, Nippel, Press-Anschlüsse, Press-Armaturen, Press-Fittings, Rohrbögen, Schlauch-Armaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,708
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.